TELEMECANIQUE - DRUCKS EM 3,5-15PSIG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9012GAW4
Einschaltdruck - 0.1 .. 5.17 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916085905
Sonepar Artikelnummer
121089922
Hersteller Artikelnummer
9012GAW4
Hersteller Typ
9012GAW4
Hersteller Artikel Nr.:
9012GAW4
Einschaltdruck:
0.1 .. 5.17 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
5170 hPa
Anfangseinstellung:
100 .. 5170 hPa
Ausschaltdruck:
0.1 .. 5.17 bar
Mediumtemperatur:
-40 .. 121 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
125 .. 250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
5.55 mm
Breite:
3.5 mm
Tiefe:
2.63 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
1.284 kg


