TELEMECANIQUE - Druckschalter Em 1,3-12bar 2O Pg13,5 1/4G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMPA12C2131
Einschaltdruck - 1.3 .. 12 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024812
Sonepar Artikelnummer
121088086
Hersteller Artikelnummer
XMPA12C2131
Hersteller Typ
XMPA12C2131
Hersteller Artikel Nr.:
XMPA12C2131
Einschaltdruck:
1.3 .. 12 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet als Wächter:
Nein
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Anfangseinstellung:
1300 .. 12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 .. 10.3 bar
Endeinstellung:
300 .. 10300 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
8.4 bar
Berstdruck:
30 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230 .. 400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230 .. 400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
130000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1.2e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
106 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
98 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.430 kg


