TELEMECANIQUE - Druckschalter Em Anz 0,7-20bar 1S1O Pg13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLA020A2S11
Einschaltdruck - 1 .. 20 bar
Gewindemaß - 1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916025918
Sonepar Artikelnummer
121088079
Hersteller Artikelnummer
XMLA020A2S11
Hersteller Typ
XMLA020A2S11
Hersteller Artikel Nr.:
XMLA020A2S11
Einschaltdruck:
1 .. 20 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
20000 hPa
Anfangseinstellung:
1000 .. 20000 hPa
Ausschaltdruck:
0.6 .. 19 bar
Endeinstellung:
600 .. 19000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1 bar
Max. Prüfdruck:
45 bar
Berstdruck:
90 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 A
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.685 kg


