TELEMECANIQUE - DRUCKSENS EL 0-6BAR 4-20MA M12 G1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLP006GD21F
Einschaltdruck - 0 .. 6 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916022245
Sonepar Artikelnummer
121089855
Hersteller Artikelnummer
XMLP006GD21F
Hersteller Typ
XMLP006GD21F
Hersteller Artikel Nr.:
XMLP006GD21F
Einschaltdruck:
0 .. 6 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
6000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 6000 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 6 bar
Endeinstellung:
0 .. 6000 hPa
Max. Prüfdruck:
18 bar
Berstdruck:
24 bar
Mediumtemperatur:
-15 .. 125 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Endwert Messbereich Druck:
600000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
32.3 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.085 kg


