Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - DRUCKSENS EL -1-0BAR 4-20MA 24VDC M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - DRUCKSENS EL -1-0BAR 4-20MA 24VDC M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLGM01D21

  • Einschaltdruck - -1 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916023341

Sonepar Artikelnummer

121089850

Hersteller Artikelnummer

XMLGM01D21

Hersteller Typ

XMLGM01D21

Hersteller Artikel Nr.:

XMLGM01D21

Einschaltdruck:

-1 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

-1000 hPa

Anfangseinstellung:

-1000 hPa

Ausschaltdruck:

-1 bar

Endeinstellung:

-1000 hPa

Max. Prüfdruck:

2.7 bar

Berstdruck:

3 bar

Mediumtemperatur:

-15 .. 125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

58.1 mm

Durchmesser:

22.8 mm

Tiefe:

48.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.095 kg

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense XMLG elektronische Drucksensor hat ein Druckstufe von -1 bar, einen elektrischen Anschluss mit M12-Stecker und einen G 1/4 einen Fluidanschluss mit DIN 3852-e Außengewinde. Er hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC und einen analogen Ausgang von 4 bis 20mA. Dieser Druckmessumformersensor ist für die genaue Druckregelung von Frischwasser (0-125°C), Hydraulikölen und korrosiven Flüssigkeiten zwischen -15°C und 125°C ausgelegt. Es wird direkt am Rohr befestigt, hat eine mechanische Lebensdauer von 10 Millionen Zyklen und entspricht der EN/IEC 61326-2-3, CSA C22. 2 Nr. 14, UL 508, EAC. Es hat eine keramische Al2O3 (Aluminiumoxid)-Zelle und einen Körper aus Edelstahl (AISI 303).