TELEMECANIQUE - Drucksensor, -0,14--1bar G1/4'', 1S1Ö, M20, Lu/Wa/Öl b. 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLBM02V2S12
Einschaltdruck - -0.87 .. -0.01 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024904
Sonepar Artikelnummer
121088649
Hersteller Artikelnummer
XMLBM02V2S12
Hersteller Typ
XMLBM02V2S12
Hersteller Artikel Nr.:
XMLBM02V2S12
Einschaltdruck:
-0.87 .. -0.01 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
-10 hPa
Anfangseinstellung:
-870 .. -10 hPa
Ausschaltdruck:
-1 .. -0.14 bar
Endeinstellung:
-1000 .. -140 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.67 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
158 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
77.5 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
1.042 kg


