TELEMECANIQUE - Drucksensor, 0,15-2,5bar G1/4'', 1S1Ö, M20, Lu/Wa/Öl bis 70°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLA002A2S12
Einschaltdruck - 0.15 .. 2.5 bar
Gewindemaß - 1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916026076
Sonepar Artikelnummer
121088637
Hersteller Artikelnummer
XMLA002A2S12
Hersteller Typ
XMLA002A2S12
Hersteller Artikel Nr.:
XMLA002A2S12
Einschaltdruck:
0.15 .. 2.5 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
2500 hPa
Anfangseinstellung:
150 .. 2500 hPa
Ausschaltdruck:
0.02 .. 2.37 bar
Endeinstellung:
20 .. 2370 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.13 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
158 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
77.5 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.990 kg


