TELEMECANIQUE - Drucksensor, 1,3-20bar G1/4'', 1S1Ö, M20, Lu/Wa/Öl b. 70°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLB020A2S12
Einschaltdruck - 1.3 .. 20 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916025208
Sonepar Artikelnummer
121088646
Hersteller Artikelnummer
XMLB020A2S12
Hersteller Typ
XMLB020A2S12
Hersteller Artikel Nr.:
XMLB020A2S12
Einschaltdruck:
1.3 .. 20 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
20000 hPa
Anfangseinstellung:
1300 .. 20000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3 .. 18.4 bar
Endeinstellung:
300 .. 18400 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
9.4 bar
Max. Prüfdruck:
45 bar
Berstdruck:
90 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.705 kg


