TELEMECANIQUE - Drucksensor, 30-500bar G1/4'', 1S1Ö, M20, korrosive Medien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLB500N2S12
Einschaltdruck - 30 .. 500 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916024959
Sonepar Artikelnummer
121088648
Hersteller Artikelnummer
XMLB500N2S12
Hersteller Typ
XMLB500N2S12
Hersteller Artikel Nr.:
XMLB500N2S12
Einschaltdruck:
30 .. 500 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
500000 hPa
Anfangseinstellung:
30000 .. 500000 hPa
Ausschaltdruck:
7 .. 447.4 bar
Endeinstellung:
7000 .. 447400 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
249.4 bar
Max. Prüfdruck:
1125 bar
Berstdruck:
2250 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 160 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.088 kg


