TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-16bar 4-20mA M12 G1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLP016BD21F
Einschaltdruck - 0 .. 16 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916023129
Sonepar Artikelnummer
121089935
Hersteller Artikelnummer
XMLP016BD21F
Hersteller Typ
XMLP016BD21F
Hersteller Artikel Nr.:
XMLP016BD21F
Einschaltdruck:
0 .. 16 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 16000 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 16 bar
Endeinstellung:
0 .. 16000 hPa
Max. Prüfdruck:
32 bar
Berstdruck:
48 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Endwert Messbereich Druck:
1.6e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
38.1 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.094 kg


