Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-250mbar 0-10V M12 G1/4

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-250mbar 0-10V M12 G1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLP250MD71F

  • Einschaltdruck - 0 .. 0.25 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916022290

Sonepar Artikelnummer

121090168

Hersteller Artikelnummer

XMLP250MD71F

Hersteller Typ

XMLP250MD71F

Hersteller Artikel Nr.:

XMLP250MD71F

Einschaltdruck:

0 .. 0.25 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

250 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 250 hPa

Ausschaltdruck:

0 .. 0.25 bar

Endeinstellung:

0 .. 250 hPa

Max. Prüfdruck:

3 bar

Berstdruck:

5 bar

Mediumtemperatur:

-15 .. 125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Endwert Messbereich Druck:

25000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

32.3 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.084 kg

Telemecanique Drucksensor XMLP250MD71F, 0–250 mbar, 0–10 V, M12-Stecker, G1/4. Niederdrucksensor für Lüftungs- und Klimatechnik sowie Gasüberwachung, M12-Stecker und 0-10-V-Ausgang für einfache SPS-Integration.