Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-40bar 4-20mA 7/16-20UNF2B

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-40bar 4-20mA 7/16-20UNF2B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLP040BD290

  • Einschaltdruck - 0 .. 40 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916022894

Sonepar Artikelnummer

121090161

Hersteller Artikelnummer

XMLP040BD290

Hersteller Typ

XMLP040BD290

Hersteller Artikel Nr.:

XMLP040BD290

Einschaltdruck:

0 .. 40 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

40000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 40000 hPa

Ausschaltdruck:

0 .. 40 bar

Endeinstellung:

0 .. 40000 hPa

Max. Prüfdruck:

80 bar

Berstdruck:

120 bar

Mediumtemperatur:

-20 .. 120 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12 .. 24 V

Endwert Messbereich Druck:

4e+006 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

44 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.000 kg

Telemecanique Drucksensor XMLP040BD290, 0–40 bar, 4–20 mA, 7/16-20 UNF 2B. Für nordamerikanische oder UNF-normierte Hydrauliksysteme, 4–20-mA-Signal für zuverlässige Übertragung.