Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-600PSI 0,5-4-5V PACK NPT

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drucksensor el., 0-600PSI 0,5-4-5V PACK NPT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLP600PP130

  • Einschaltdruck - 0 .. 41.4 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916021934

Sonepar Artikelnummer

121090173

Hersteller Artikelnummer

XMLP600PP130

Hersteller Typ

XMLP600PP130

Hersteller Artikel Nr.:

XMLP600PP130

Einschaltdruck:

0 .. 41.4 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

41368.5 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 41368.5 hPa

Ausschaltdruck:

0 .. 41.4 bar

Endeinstellung:

0 .. 41368.5 hPa

Max. Prüfdruck:

82.7 bar

Berstdruck:

1200 bar

Mediumtemperatur:

-30 .. 120 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

5 V

Endwert Messbereich Druck:

4.13685e+006 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

1.000 kg

Drucktransmitter - XMLP - 600psi - 1/4"18NPT - 0,5.4,5V - Packard - Set 1