Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drucksensor elektron. -1..0bar G1/4'', 0-10V, Kabel 2m

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drucksensor elektron. -1..0bar G1/4'', 0-10V, Kabel 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLPM00GL71F

  • Einschaltdruck - -1 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916021842

Sonepar Artikelnummer

121090077

Hersteller Artikelnummer

XMLPM00GL71F

Hersteller Typ

XMLPM00GL71F

Hersteller Artikel Nr.:

XMLPM00GL71F

Einschaltdruck:

-1 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

-1000 hPa

Anfangseinstellung:

-1000 hPa

Ausschaltdruck:

-1 bar

Endeinstellung:

-1000 hPa

Max. Prüfdruck:

3 bar

Berstdruck:

5 bar

Mediumtemperatur:

-15 .. 125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Endwert Messbereich Druck:

-100000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

0.171 kg

XMLP-Druckgeber -1 Bar, 0-10V, G1/4 2M PV,C. Produktserie: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: XMLP - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Größe des Drucksensors: -1-0 bar - Lokale Anzeige: ohne - Kontrollierte Flüssigkeit: Gas -15-125 °C, Frischwasser 0-125 °C, Luft -15-125 °C, Hydrauliköl -15-125 °C - Leistungsaufnahme: < 7 mA - Typ des Ausgangssignals: analog - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stück - Verpackungstyp: individuell. Ihr Nutzen: Innovation durch einfache Parametereinstellung. Eines der umfangreichsten Angebote auf dem Markt an Drucksensoren, zu dem ein benutzerfreundlicher elektronischer Druckwandler gehört, der einfach konfiguriert und im Betrieb leicht angepasst werden kann. Anwendungen: - Drucksteuerung oder Überwachung von Wasserpumpen, Kompressoren, Formpressen, Spritzgießverarbeitern, Schleifmaschinen, Bearbeitungszentren usw.