TELEMECANIQUE - Drucksensor elektron. -1..25bar G1/4'', 4-20mA, M12 Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLPM25BD21F
Einschaltdruck - -1 .. 9 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916021743
Sonepar Artikelnummer
121088705
Hersteller Artikelnummer
XMLPM25BD21F
Hersteller Typ
XMLPM25BD21F
Hersteller Artikel Nr.:
XMLPM25BD21F
Einschaltdruck:
-1 .. 9 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Anfangseinstellung:
-1000 .. 25000 hPa
Ausschaltdruck:
-1 .. 25 bar
Endeinstellung:
-1000 .. 25000 hPa
Max. Prüfdruck:
20 bar
Berstdruck:
100 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 120 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 .. 24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2.5e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Durchmesser:
26 mm
Tiefe:
38.1 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.094 kg


