TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 10bar G1/4'', 0-10V, f.Stecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLR010G0T75
Einschaltdruck - 0 .. 10 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916021095
Sonepar Artikelnummer
121088656
Hersteller Artikelnummer
XMLR010G0T75
Hersteller Typ
XMLR010G0T75
Hersteller Artikel Nr.:
XMLR010G0T75
Einschaltdruck:
0 .. 10 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 10000 hPa
Ausschaltdruck:
0 .. 10 bar
Endeinstellung:
0 .. 1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.03 bar
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90262020
Gewicht:
0.190 kg


