Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 1bar G1/4'', 0-10V, Stecker M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 1bar G1/4'', 0-10V, Stecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLRM01G0T75

  • Einschaltdruck - 0 .. 1 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916020357

Sonepar Artikelnummer

121088692

Hersteller Artikelnummer

XMLRM01G0T75

Hersteller Typ

XMLRM01G0T75

Hersteller Artikel Nr.:

XMLRM01G0T75

Einschaltdruck:

0 .. 1 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

1000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 1000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.03 bar

Max. Prüfdruck:

3 bar

Berstdruck:

3 bar

Mediumtemperatur:

-20 .. 80 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

-5000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

-100000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

93 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90322000

Gewicht:

0.184 kg

Dieser elektronische Drucksensor XMLR hat eine 4-stellige 7-Segment-Anzeige. Dieser elektronische Drucktransmittersensor mit digitaler Anzeige ist für eine genaue Druckmessung und -anzeige ausgelegt. Er wird direkt auf dem Rohr befestigt. Er bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit aus Edelstahl AISI 316L und eine Druckkammer aus Fluorkohlenstoffharz für maximale Langlebigkeit. 10 Millionen Zyklen mechanische Lebensdauer für minimalen Wartungsaufwand an Ihren Druckmittelkreisläufen. Er hat eine Versorgungsspannung von 24 V DC und einen Analogausgang von 0 V bis 10 V. Er bietet die Schutzart IP65/IP67. Es ist ideal für Form- und Thermoformpressen, Einspritzmaschinen, pneumatische Systeme und Montagemaschinen, hydraulische Systeme von Hebe- und Förderanlagen, Pumpen und Frischwasseraufbereitung. Es entspricht der EN/IEC 61326-2-3 und UL 61010-1.