TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 1bar G1/4'', 4-20mA+2xPNP Stecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLRM01G2P25
Einschaltdruck - -1 .. 3 bar
Gewindemaß - 1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916020272
Sonepar Artikelnummer
121088696
Hersteller Artikelnummer
XMLRM01G2P25
Hersteller Typ
XMLRM01G2P25
Hersteller Artikel Nr.:
XMLRM01G2P25
Einschaltdruck:
-1 .. 3 bar
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
3000 hPa
Anfangseinstellung:
-1000 .. 3000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.03 bar
Max. Prüfdruck:
3 bar
Berstdruck:
3 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Anschluss:
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-5000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.181 kg


