TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 250bar G1/4'', 0-10V+1xPNP, Stecker M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLR250M1P75
Einschaltdruck - 8 .. 160 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916020586
Sonepar Artikelnummer
121088678
Hersteller Artikelnummer
XMLR250M1P75
Hersteller Typ
XMLR250M1P75
Hersteller Artikel Nr.:
XMLR250M1P75
Einschaltdruck:
8 .. 160 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
250000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 250000 hPa
Ausschaltdruck:
20 .. 250 bar
Endeinstellung:
0 .. 250000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
7.5 bar
Max. Prüfdruck:
750 bar
Berstdruck:
1500 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
1.25e+006 Pa
Endwert Messbereich Druck:
2.5e+007 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
88 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.184 kg


