Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 25bar G1/4'', 2xPNP, Stecker M12

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 25bar G1/4'', 2xPNP, Stecker M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XMLR025G2P05

  • Einschaltdruck - 1.25 .. 25 bar

  • Gewindemaß - sonstige

  • Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein

  • Elektronische Ausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916020777

Sonepar Artikelnummer

121088668

Hersteller Artikelnummer

XMLR025G2P05

Hersteller Typ

XMLR025G2P05

Hersteller Artikel Nr.:

XMLR025G2P05

Einschaltdruck:

1.25 .. 25 bar

Gewindemaß:

sonstige

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

Nein

Elektronische Ausführung:

Ja

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Geeignet als Wächter:

Ja

Geeignet als 2 Punktregler:

Nein

Geeignet als Begrenzer:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

25000 hPa

Anfangseinstellung:

0 .. 25000 hPa

Ausschaltdruck:

2 .. 25 bar

Endeinstellung:

0 .. 25000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.75 bar

Max. Prüfdruck:

100 bar

Berstdruck:

100 bar

Mediumtemperatur:

-20 .. 80 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

125000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

2.5e+006 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

Nein

Mit Display:

Nein

Explosionsgeschützt:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

93 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90322000

Gewicht:

0.181 kg

OsiSense XM. Elektronische Drucksensoren XMLR. Anschluss G 1/4 A - Innengewinde, Druckbereich 0-25 bar. Betriebsmedien Hydrauliköle, Süßwasser, Luft, Kühlflüssigkeiten. Hydraulischer Anschluss aus Edelstahl 316L. Konfigurierbare Messeinheit in bar/psi/kPa/MPa. Anzeige über LED, Vier stelliges Display mit 7 Segmenten. -Up-side-down- -Funktion und Kurzanalyse-Funktion. 2x digitaler Ausgang, PNP, NO/NC programmierbar. CE- und UL-Zulassung, CULus. 12 Größen von -1 bar bis 600 bar. 24 VDC, 2xPNP, M12.