TELEMECANIQUE - Drucksensor elktron., 40bar G1/4'', 4-20mA+1xPNP, Stecker M1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XMLR040G1P25
Einschaltdruck - 2 .. 40 bar
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916020722
Sonepar Artikelnummer
121088669
Hersteller Artikelnummer
XMLR040G1P25
Hersteller Typ
XMLR040G1P25
Hersteller Artikel Nr.:
XMLR040G1P25
Einschaltdruck:
2 .. 40 bar
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Nein
Geeignet als Begrenzer:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Anfangseinstellung:
0 .. 40000 hPa
Ausschaltdruck:
3.2 .. 40 bar
Endeinstellung:
0 .. 40000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1.2 bar
Max. Prüfdruck:
150 bar
Berstdruck:
150 bar
Mediumtemperatur:
-20 .. 80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
200000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
4e+006 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.190 kg


