TELEMECANIQUE - Elektronischer RFID-Datenträger- 13,56 MHz - flache Form 40x40x15 - 8192 Byte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XGHB440845
Frequenz - 0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 39 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916060575
Sonepar Artikelnummer
121284526
Hersteller Artikelnummer
XGHB440845
Hersteller Typ
XGHB440845
Hersteller Artikel Nr.:
XGHB440845
Frequenz:
0 .. 13.56 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
39 mm
Speicherart:
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Gewicht:
31 g
Farbe:
blau
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.047 kg


