TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Drehachse L+R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC2JE09
Ausführung des Betätigungselements - Drehachse
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.218 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916039977
Sonepar Artikelnummer
121088298
Hersteller Artikelnummer
ZC2JE09
Hersteller Typ
ZC2JE09
Hersteller Artikel Nr.:
ZC2JE09
Ausführung des Betätigungselements:
Drehachse
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.218 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XC Special, ein Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht eine Schalterbetätigung von links und rechts, CW und CCW ohne Zwangsöffnungsfunktion. Die Schranke kommt ohne Bedienhebel aus. Er unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalter-Bedienkopfes ist drehbar. Der Endschalterkopf ist aus Metall gefertigt. Er wiegt 0,21 kg. Er ist mit den Endschaltern der Serie XC2J kompatibel. Die zugehörigen Gehäuse sind ZC2JD2, ZC2JC2, ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC28, ZC2JC18 und die Hebel sind ZC2JY61, ZC2JY71. Endschalter im Sonderformat für raue Umgebungen.