TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Drehachse L+R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC2JE04
Ausführung des Betätigungselements - Drehachse
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3666916040065
Sonepar Artikelnummer
121088300
Hersteller Artikelnummer
ZC2JE04
Hersteller Typ
ZC2JE04
Hersteller Artikel Nr.:
ZC2JE04
Ausführung des Betätigungselements:
Drehachse
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XC Special, ein Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht eine Schalterbetätigung von links und rechts, CW und CCW ohne Zwangsöffnungsfunktion. Ohne Bedienhebel mit Federrückzug. Er unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalter-Bedienkopfes ist drehbar. Der Endschalterkopf ist aus Metall gefertigt. Er wiegt 0,21 kg. Er ist mit den Endschaltern der Serie XC2J kompatibel. Die zugehörigen Gehäuse sind ZC2JC48, ZC2JC4, ZC2JD4 und die Hebel sind ZC2JY12, ZC2JY11, ZC2JY81, ZC2JY51, ZC2JY31, ZC2JY13. Endschalter im Sonderformat für raue Umgebungen.