TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Drehachse L+R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC2JE015
Ausführung des Betätigungselements - Drehachse
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.228 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916040140
Sonepar Artikelnummer
121088317
Hersteller Artikelnummer
ZC2JE015
Hersteller Typ
ZC2JE015
Hersteller Artikel Nr.:
ZC2JE015
Ausführung des Betätigungselements:
Drehachse
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.228 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XC Special, ein Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht eine Schalterbetätigung von links und rechts, CW und CCW ohne Zwangsöffnungsfunktion. Ohne Bedienhebel mit Federrückzug. Er unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalter-Bedienkopfes ist drehbar. Dieser Endschalter-Drehkopf ist aus Metall gefertigt. Er wiegt 0,21 kg. Er ist mit den Endschaltern der Serie XC2J kompatibel. Die zugehörigen Körper sind ZC2JC15, ZC2JC25 und die Hebel sind ZC2JY12, ZC2JY51, ZC2JY31, ZC2JY91, ZC2JY13, ZC2JY11, ZC2JY81. Endschalter im Sonderformat für raue Umgebungen.