Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Endschalterkopf m Gestaenge d=6mm l=200mm

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Endschalterkopf m Gestaenge d=6mm l=200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZCKD59

  • Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel

  • Herkunftsland - ID

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.106 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916040751

Sonepar Artikelnummer

121088357

Hersteller Artikelnummer

ZCKD59

Hersteller Typ

ZCKD59

Hersteller Artikel Nr.:

ZCKD59

Ausführung des Betätigungselements:

Stangenhebel

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.106 kg

ZCKD-Positionsschalterkopf, Runder Kunststoffhebel Durchmesser 6mm, Länge 200mm.