TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Metall Kuppenstoeßel +120G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC2JE615
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.225 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916039922
Sonepar Artikelnummer
121090064
Hersteller Artikelnummer
ZC2JE615
Hersteller Typ
ZC2JE615
Hersteller Artikel Nr.:
ZC2JE615
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.225 kg
ZC2J-Positionsschalterkopf, Metall-Kuppenstößel, +120 °C. Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalterkopf - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Kopftyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC25, ZC2JC15 - Bewegung des Steuerkopfes: linear.