TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Metall Rollenstoeßel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC2JE62
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916039915
Sonepar Artikelnummer
121088342
Hersteller Artikelnummer
ZC2JE62
Hersteller Typ
ZC2JE62
Hersteller Artikel Nr.:
ZC2JE62
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe XC Special, ein Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht die Betätigung des Schalters durch einen 30°-Nocken ohne Zwangsöffnung. Der federrückstellende Metallrollenstößel unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalterbetätigungskopfes ist linear. Der Endschalterkopf ist aus Metall gefertigt. Er wiegt 0,2 kg. Er ist mit den Endschaltern der Serie XC2J kompatibel. Die zugehörigen Gehäuse sind ZC2JD1, ZC2JC1, ZC2JC28, ZC2JD2, ZC2JC2 und ZC2JC18. Endschalter im Sonderformat für raue Umgebungen.


