TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Rollenhebel Kunststoffrolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKD31
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916040850
Sonepar Artikelnummer
121088434
Hersteller Artikelnummer
ZCKD31
Hersteller Typ
ZCKD31
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKD31
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
Dieses Produkt ist Teil der XC Standard-Reihe, einem Angebot an Endschaltern. Dieser Endschalterkopf ermöglicht die Betätigung des Schalters durch einen 30°-Nocken mit Zwangsöffnung. Der thermoplastische Federrücklaufrollenhebel und unterstützt die seitliche Annäherung in 2 Richtungen. Die Bewegung des Endschalter-Betätigungskopfes ist drehbar. Der lineare Kopf des Endschalters ist aus Kunststoff gefertigt. Es ist für alle industriellen Maschinenanwendungen wie Verpackung, Materialhandhabung, Fördertechnik, Bearbeitung, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Dienstleistungssektor usw. bestimmt. Er ist kompatibel mit den Endschaltern der Serie XCKS und verschiedenen ZC-Körpern. Endschalter für die berührende Erfassung von starren Objekten. Hohe Qualität der Produkte und weltweite Verfügbarkeit garantieren kurze Lieferzeiten. Ein umfassendes Angebot an Kontakten für eine einfachere und sicherere Maschinenkonstruktion. Ex OsiSwitch, Endschalter im IEC-Normformat bestehen aus Produkten, die gemäß EN 50047, EN 50041 entwickelt wurden, sowie aus den beliebten Miniatur- und klassischen Endschalterreihen XCM und XCKM.


