TELEMECANIQUE - Endschalterkopf Rollenstoeßel Metall 120G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCKE645
Ausführung des Betätigungselements - Kuppenstößel
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.186 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916040324
Sonepar Artikelnummer
121090045
Hersteller Artikelnummer
ZCKE645
Hersteller Typ
ZCKE645
Hersteller Artikel Nr.:
ZCKE645
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.186 kg
ZCKE-Positionsschalterkopf, seitlicher Rollenstößel horizontal, +120 °C. Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalterkopf - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKE - Kopftyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriges Gehäuse: ZCKJ11, ZCKJ1H7, ZCKJ21H29, ZCKJ21H7, ZCKJ5H7, ZCKJ6H29, ZCKJ7H7, ZCKJD37H29, ZCKJD39, ZCKJD39H29, ZCKJ1, ZCKJ11H29, ZCKJ2, ZCKJ5, ZCKJ5H29, ZCKJ6H7, ZCKJ7H29, ZCKJ9, ZCKJD31, ZCKJD31H29, ZCKJD31H7, ZCKJD35H7, ZCKJD37H7, ZCKJ1H29, ZCKJ2H29, ZCKJ6, ZCKJ9H29, ZCKJ9H7, ZCKJD39H7, ZCKJ11H7, ZCKJ21, ZCKJ2H7, ZCKJ7, ZCKJ8, ZCKJ8H29, ZCKJ8H7, ZCKJD35, ZCKJD35H29, ZCKJD37 - Bewegung des Steuerkopfes: linear.