TELEMECANIQUE - Federhebel über 360 Grad verstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC2JY81
Ausführung des Betätigungselements - Federstab
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916038970
Sonepar Artikelnummer
121090052
Hersteller Artikelnummer
ZC2JY81
Hersteller Typ
ZC2JY81
Hersteller Artikel Nr.:
ZC2JY81
Ausführung des Betätigungselements:
Federstab
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
ZC2J-Positionsschalterhebel, Federhebel mit Kunststoffende, (-40)-70 °C. Produktserie: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalterhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Kopf: ZC2JE02, ZC2JE01, ZC2JE04, ZC2JE05, ZC2JE06, ZC2JE03, ZC2JE07 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatztyp: seitliche Anfahrrichtung.