Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - FES GLASFASERVERSTÄRKER OPT. LERNMODUS 11-26 V DC 3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XUDA1NSMM8

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Schaltfrequenz - 1000 Hz

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916038178

Sonepar Artikelnummer

121284949

Hersteller Artikelnummer

XUDA1NSMM8

Hersteller Typ

XUDA1NSMM8

Hersteller Artikel Nr.:

XUDA1NSMM8

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 24 V

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

Nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

Nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

programmierbar/konfigurierbar

Mit Austastfunktion:

Nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 0

Spannungsart:

AC/DC

Breite des Verstärkers:

40 mm

Höhe des Verstärkers:

65 mm

Länge des Verstärkers:

10 mm

Anzeige:

sonstige

Einstellverfahren:

sonstige

Gehäusebauform:

sonstige

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Umgebungstemperatur:

-10 .. 50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Werkstoff des LWL-Faserkerns:

Kunststoff

Mit Zeitfunktion:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.039 kg

XUD-Optoelektronischer Sensor, Lichtleiterverstärker mit Teach-in Funktion, NO/NC programmierbar, M8-Steckverbinder.