TELEMECANIQUE - Funksender für Sensoren und Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZBWE112A24
Omnidirektional - Nein
Anschluss - sonstige
Montageart - Deckenmontage
MIMO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063910
Sonepar Artikelnummer
121285207
Hersteller Artikelnummer
XZBWE112A24
Hersteller Typ
XZBWE112A24
Hersteller Artikel Nr.:
XZBWE112A24
Omnidirektional:
Nein
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Deckenmontage
MIMO:
Nein
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
100 m
Polarisation:
horizontal
Anschlussart:
Stecker
Mit Anschlusskabel:
Nein
Höhe:
65 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
23 mm
Schutzart (IP):
IP55
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.080 kg


