TELEMECANIQUE - FYG-Druckschalter - einstellbare Hysterese - 2 Schaltpunkte - 2Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FYG22
Gewindemaß - sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter - Nein
Elektronische Ausführung - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916082478
Sonepar Artikelnummer
121284225
Hersteller Artikelnummer
FYG22
Hersteller Typ
FYG22
Hersteller Artikel Nr.:
FYG22
Gewindemaß:
sonstige
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
Nein
Elektronische Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet als Wächter:
Ja
Geeignet als 2 Punktregler:
Ja
Geeignet als Begrenzer:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
7000 hPa
Anfangseinstellung:
2800 .. 7000 hPa
Ausschaltdruck:
0.5 .. 5.4 bar
Max. Prüfdruck:
15 bar
Berstdruck:
20 bar
Mediumtemperatur:
0 .. 70 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
Nein
Mit Display:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
94 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
102 mm
Herkunftsland:
MA
Zolltarifnummer:
90322000
Gewicht:
0.370 kg


