TELEMECANIQUE - GABEL-LICHTSCHRANKE AUFZUG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUVH1424866
Gabeltiefe - 40 mm
Gabelbreite - 30 mm
Max. Ausgangsstrom - 150 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916032091
Sonepar Artikelnummer
121285064
Hersteller Artikelnummer
XUVH1424866
Hersteller Typ
XUVH1424866
Hersteller Artikel Nr.:
XUVH1424866
Gabeltiefe:
40 mm
Gabelbreite:
30 mm
Max. Ausgangsstrom:
150 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Min. Objektgröße:
2 mm
Bemessungsschaltabstand:
30 mm
Max. Schaltabstand:
30 mm
Mit Zeitfunktion:
Nein
Mit Reflektor:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Breite des Sensors:
14 mm
Höhe des Sensors:
59 mm
Länge des Sensors:
68 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Reaktionszeit:
0.5 ms
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Umgebungstemperatur:
-5 .. 55 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.254 kg


