TELEMECANIQUE - Gefahrenbereich für Induktiver Näherungsschalter - 40x40x117 - Sn 20 mm - 12 - 48 VDC - S+Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XS8C4A1PCP20EX
Schaltabstand - 15 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916019443
Sonepar Artikelnummer
121284808
Hersteller Artikelnummer
XS8C4A1PCP20EX
Hersteller Typ
XS8C4A1PCP20EX
Hersteller Artikel Nr.:
XS8C4A1PCP20EX
Schaltabstand:
15 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.244 kg


