TELEMECANIQUE - Grenzschalterkontaktblock 1SO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC1AZ11
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916041192
Sonepar Artikelnummer
121088427
Hersteller Artikelnummer
ZC1AZ11
Hersteller Typ
ZC1AZ11
Hersteller Artikel Nr.:
ZC1AZ11
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.042 kg


