TELEMECANIQUE - Hilfsschalterblock, 2Ö, gleichzeitig schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZC1AZ14
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916041161
Sonepar Artikelnummer
121285442
Hersteller Artikelnummer
ZC1AZ14
Hersteller Typ
ZC1AZ14
Hersteller Artikel Nr.:
ZC1AZ14
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.048 kg


