TELEMECANIQUE - Hilfsschalterblock für Pos.sch. 2S, gestuft schaltend, gleichzeitig schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XE2NP2131
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916091456
Sonepar Artikelnummer
121284503
Hersteller Artikelnummer
XE2NP2131
Hersteller Typ
XE2NP2131
Hersteller Artikel Nr.:
XE2NP2131
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.022 kg


