TELEMECANIQUE - Hilfsschalterblock XCKD/P 1S1O gestuft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XE2NP2151
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916091425
Sonepar Artikelnummer
121088388
Hersteller Artikelnummer
XE2NP2151
Hersteller Typ
XE2NP2151
Hersteller Artikel Nr.:
XE2NP2151
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg


