TELEMECANIQUE - Hilfsschalterblock XCKD/P 2O gleichz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XE2NP2141
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916091449
Sonepar Artikelnummer
121088387
Hersteller Artikelnummer
XE2NP2141
Hersteller Typ
XE2NP2141
Hersteller Artikel Nr.:
XE2NP2141
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Ausführung:
integrierbar
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg


