TELEMECANIQUE - INDUKTIVER SENSOR ZYL. DIA 05 PNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XS505R1PAL2
Schaltabstand - 0.8 mm
Länge des Sensors - 30.2 mm
Durchmesser Sensor - 5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916126660
Sonepar Artikelnummer
121236502
Hersteller Artikelnummer
XS505R1PAL2
Hersteller Typ
XS505R1PAL2
Hersteller Artikel Nr.:
XS505R1PAL2
Schaltabstand:
0.8 mm
Länge des Sensors:
30.2 mm
Durchmesser Sensor:
5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.037 kg


