TELEMECANIQUE - Induktiver Sensor zylindrisch Ø 8 mm NPN NO 12-24V bündig Sn=2,5mm, Anschluss M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XS108BHNAM8
Schaltabstand - 2.5 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 24 V
Breite des Sensors - 0 mm
Höhe des Sensors - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916017524
Sonepar Artikelnummer
121284759
Hersteller Artikelnummer
XS108BHNAM8
Hersteller Typ
XS108BHNAM8
Hersteller Artikel Nr.:
XS108BHNAM8
Schaltabstand:
2.5 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 24 V
Breite des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
10 mA
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 24 V
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.032 kg


