TELEMECANIQUE - Induktiver Sensor zylindrisch Ø 8 mm PNP NC 12-48V bündig Sn=2,5mm, Anschluss M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XS608B1PBM8
Schaltabstand - 2.5 mm
Versorgungsspannung - 12 .. 48 V
Länge des Sensors - 61 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916013182
Sonepar Artikelnummer
121284801
Hersteller Artikelnummer
XS608B1PBM8
Hersteller Typ
XS608B1PBM8
Hersteller Artikel Nr.:
XS608B1PBM8
Schaltabstand:
2.5 mm
Versorgungsspannung:
12 .. 48 V
Länge des Sensors:
61 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Kaskadierbar:
Nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 .. 48 V
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Druckfest:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.020 kg


