TELEMECANIQUE - Kabelverschraubungsgehäuse, DEUTSCH, für Positionsschalter, Kunststoffgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZCPED44
Gewindeart - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916062418
Sonepar Artikelnummer
121285670
Hersteller Artikelnummer
ZCPED44
Hersteller Typ
ZCPED44
Hersteller Artikel Nr.:
ZCPED44
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


