Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELEMECANIQUE - Kontaktblock für XC1, Kontakt 600V AC 10A

TELEMECANIQUE
kopierenkopieren
TELEMECANIQUE - Kontaktblock für XC1, Kontakt 600V AC 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - XC1ZP2105

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3666916045237

Sonepar Artikelnummer

121088368

Hersteller Artikelnummer

XC1ZP2105

Hersteller Typ

XC1ZP2105

Hersteller Artikel Nr.:

XC1ZP2105

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausgang elektronisch:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.046 kg

XC1 Positionschalter Kontakt 600V AC 10A.