TELEMECANIQUE - Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCE11P124M
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 .. 0.34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069691
Sonepar Artikelnummer
121285230
Hersteller Artikelnummer
XZCE11P124M
Hersteller Typ
XZCE11P124M
Hersteller Artikel Nr.:
XZCE11P124M
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 .. 0.34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Datenkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 .. 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 0.34 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


