TELEMECANIQUE - Lichtleiter für Verstärker, Kunstst., 2m, Bemessungsschaltabstand 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XUFN05321
Anzahl der Fasern - 2
Ader-Art - sonstige
Faser-Anzahl je Ader - 2
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916037980
Sonepar Artikelnummer
121284953
Hersteller Artikelnummer
XUFN05321
Hersteller Typ
XUFN05321
Hersteller Artikel Nr.:
XUFN05321
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
2
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Mit Nagetierschutz:
Nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
grau
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Kabel metallfrei:
Nein
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
Nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Chemisch beständig:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
1 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1 mm
Außendurchmesser ca.:
2.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
25 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einblasbar:
Nein
Gewicht:
0.03 kg/km
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90011090
Gewicht:
0.044 kg


