TELEMECANIQUE - LPWAN-Sender mit potenzialfreiem Kontakt - Online-Abonnement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XIOT11SERMRCL
Omnidirektional - Nein
Anschluss - sonstige
Montageart - Direktmontage
Geeignet für Innenräume - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916063293
Sonepar Artikelnummer
121284544
Hersteller Artikelnummer
XIOT11SERMRCL
Hersteller Typ
XIOT11SERMRCL
Hersteller Artikel Nr.:
XIOT11SERMRCL
Omnidirektional:
Nein
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Direktmontage
Geeignet für Innenräume:
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Max. Reichweite:
10000 m
Mit Anschlusskabel:
Ja
Länge des Anschlusskabels:
2 m
Höhe:
100 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Frequenzband 1:
0.87 GHz
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.289 kg


