TELEMECANIQUE - M18-Buchse, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XZCC18FDP40B
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 9 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 .. 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3666916069912
Sonepar Artikelnummer
121285221
Hersteller Artikelnummer
XZCC18FDP40B
Hersteller Typ
XZCC18FDP40B
Hersteller Artikel Nr.:
XZCC18FDP40B
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
9 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 .. 1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
18 mm
Gewindemaß (metrisch):
18
Anzahl der Datenkontakte:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 .. 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 .. 1.5 mm²
Beschichtung Gehäuse:
ohne
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.026 kg


